INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4918-XL

  • ERIKS:23996819
  • Hersteller:0506728940000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
129000 N
Statische Belastung
250000 N
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2650 rpm
Referenzdrehzahl
2650 rpm