INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4917-XL

  • ERIKS:11671536
  • Hersteller:506728780000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
125000 N
Statische Belastung
237000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2750 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4917

  • ERIKS:23769413
  • Manufacturer:RNA 4917

CHF 245.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026