INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4915-XL

  • ERIKS:11671534
  • Hersteller:506664870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
97000 N
Statische Belastung
162000 N
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Referenzdrehzahl
3200 rpm