INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4911-XL

  • ERIKS:11671530
  • Hersteller:506324850000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
65000 N
Statische Belastung
100000 N
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4300 rpm
Referenzdrehzahl
4150 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4911

  • ERIKS:23769408
  • Manufacturer:RNA 4911

CHF 85.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026