Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4908-XL-H+41+33

  • ERIKS:14180496
  • Hersteller:050651226-0209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
67000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5500 rpm
Referenzdrehzahl
5300 rpm