INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4907-XL

  • ERIKS:11671522
  • Hersteller:506604890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
35500 N
Statische Belastung
50000 N
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6400 rpm
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4907

  • ERIKS:23769403
  • Manufacturer:RNA 4907

CHF 53.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026