INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4906-XL

  • ERIKS:11671520
  • Hersteller:506604700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28500 N
Statische Belastung
35500 N
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4906

  • ERIKS:24004311
  • Manufacturer:RNA 4906

CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026