INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4901-XL

  • ERIKS:11671507
  • Hersteller:506599520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10600 N
Statische Belastung
10900 N
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13900 rpm
Referenzdrehzahl
15300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4901

  • ERIKS:23769392
  • Manufacturer:RNA 4901

CHF 28.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026