CHF 20.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 9600 N |
Statische Belastung | 9200 N |
Grenzdrehzahl | 24600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14800 rpm |
Referenzdrehzahl | 17800 rpm |
CHF 26.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026