INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4876-XL

  • ERIKS:24027498
  • Hersteller:0507675000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'100.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'514.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
415 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
100 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1130000 N
Statische Belastung
2900000 N
Grenzdrehzahl
1130 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1130 rpm
Referenzdrehzahl
520 rpm