INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4872-XL

  • ERIKS:24027497
  • Hersteller:0507674960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'218.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'560.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
390 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
80 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein