CHF 4'218.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'560.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 390 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 80 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 740000 N |
Statische Belastung | 2020000 N |
Grenzdrehzahl | 1210 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1210 rpm |
Referenzdrehzahl | 600 rpm |