INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4868-XL

  • ERIKS:24027496
  • Hersteller:0507674880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'605.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'897.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
370 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
80 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein