INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4868-XL

  • ERIKS:23996838
  • Hersteller:0507674880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'605.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'897.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
370 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
80 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
730000 N
Statische Belastung
1940000 N
Grenzdrehzahl
1270 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1270 rpm
Referenzdrehzahl
640 rpm