CHF 3'315.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'583.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 350 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 80 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 710000 N |
Statische Belastung | 1850000 N |
Grenzdrehzahl | 1340 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 810 rpm |
Referenzdrehzahl | 680 rpm |