CHF 3'012.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'256.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 330 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 80 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700000 N |
Statische Belastung | 1770000 N |
Grenzdrehzahl | 1420 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 850 rpm |
Referenzdrehzahl | 740 rpm |