Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4856-XL

  • ERIKS:24027493
  • Hersteller:0507674450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'469.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'668.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
305 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
69 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
510000 N
Statische Belastung
1300000 N
Grenzdrehzahl
1540 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
930 rpm
Referenzdrehzahl
850 rpm