INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4852-XL

  • ERIKS:24027492
  • Hersteller:0507674290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'977.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'138.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
285 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
60 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
415000 N
Statische Belastung
1160000 N
Grenzdrehzahl
1660 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1000 rpm
Referenzdrehzahl
890 rpm