INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4848-XL

  • ERIKS:23996833
  • Hersteller:0507674100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'460.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'579.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
265 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
400000 N
Statische Belastung
1080000 N
Grenzdrehzahl
1780 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1070 rpm
Referenzdrehzahl
980 rpm