CHF 1'606.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'736.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 275000 N |
Statische Belastung | 790000 N |
Grenzdrehzahl | 1980 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1190 rpm |
Referenzdrehzahl | 1130 rpm |