INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4840-XL

  • ERIKS:23522907
  • Hersteller:0507673990000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'443.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'560.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
260000 N
Statische Belastung
720000 N
Grenzdrehzahl
2150 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1290 rpm
Referenzdrehzahl
1280 rpm