INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4838-XL

  • ERIKS:23522906
  • Hersteller:0507673800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'072.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'159.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
210 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
255000 N
Statische Belastung
690000 N
Grenzdrehzahl
2250 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1350 rpm
Referenzdrehzahl
1360 rpm