INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4834-XL

  • ERIKS:23522905
  • Hersteller:0507673640000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
185 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
209000 N
Statische Belastung
510000 N
Grenzdrehzahl
2550 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1530 rpm
Referenzdrehzahl
1640 rpm