INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4832-XL

  • ERIKS:23996831
  • Hersteller:0507673560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
175 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
181000 N
Statische Belastung
435000 N
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1620 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm