CHF 605.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 654.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 165 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 172000 N |
Statische Belastung | 400000 N |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1710 rpm |
Referenzdrehzahl | 1830 rpm |