CHF 443.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 155 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 136000 N |
Statische Belastung | 325000 N |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1830 rpm |
Referenzdrehzahl | 1870 rpm |