INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4826-XL

  • ERIKS:24027482
  • Hersteller:0507673210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
145 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
134000 N
Statische Belastung
310000 N
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1950 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm