CHF 325.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112000 N |
Statische Belastung | 239000 N |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2160 rpm |
Referenzdrehzahl | 2120 rpm |