CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75000 N |
Statische Belastung | 133000 N |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Referenzdrehzahl | 3700 rpm |