CHF 65.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75000 N |
Statische Belastung | 108000 N |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
Referenzdrehzahl | 4400 rpm |