CHF 71.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 51000 N |
Statische Belastung | 74000 N |
Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |