CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 37 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 36500 N |
Statische Belastung | 50000 N |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
CHF 66.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026