CHF 33.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 38000 N |
Statische Belastung | 43500 N |
Grenzdrehzahl | 13200 rpm |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |