CHF 30.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 36500 N |
Statische Belastung | 40000 N |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |