INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS28-XL

  • ERIKS:12625099
  • Hersteller:050769987-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
36500 N
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Referenzdrehzahl
8900 rpm