

CHF 39.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.68inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |