INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS25-XL

  • ERIKS:13244156
  • Hersteller:050769979-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
33500 N
Grenzdrehzahl
16600 rpm
Referenzdrehzahl
9700 rpm