INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS24

  • ERIKS:11835055
  • Hersteller:29760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26000 N
Statische Belastung
31000 N
Grenzdrehzahl
17200 rpm
Referenzdrehzahl
10100 rpm