INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS22

  • ERIKS:11835054
  • Hersteller:29680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein