INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS20

  • ERIKS:11835053
  • Hersteller:2882680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23000 N
Statische Belastung
25000 N
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Referenzdrehzahl
11800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 20

  • ERIKS:23767622
  • Manufacturer:NKS 20

CHF 43.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026