

CHF 330.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 32 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |