CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 9 mm |
Innendurchmesser | 0.354 in |
Außendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 0.63 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 6600 N |
Statische Belastung | 7100 N |
Grenzdrehzahl | 31000 rpm |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |