INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK85/25-XL

  • ERIKS:11671298
  • Hersteller:507546610000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
85 mm
Innendurchmesser
3.346 in
Außendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
4.134 in
Breite
25 mm
Breite
0.984 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
78000 N
Statische Belastung
123000 N
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Referenzdrehzahl
3550 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 85/25

  • ERIKS:23767538
  • Manufacturer:NK 85/25

CHF 152.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026