CHF 103.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 89000 N |
Statische Belastung | 184000 N |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3650 rpm |