Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK8/12-TV-XL

  • ERIKS:23523615
  • Hersteller:0507532580000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
0.315 in
Außendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
0.591 in
Breite
12 mm
Breite
0.472 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
4450 N
Statische Belastung
4100 N
Grenzdrehzahl
32500 rpm
Referenzdrehzahl
37000 rpm