CHF 96.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 2.953 in |
Außendurchmesser | 92 mm |
Außendurchmesser | 3.622 in |
Breite | 25 mm |
Breite | 0.984 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 61000 N |
Statische Belastung | 104000 N |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |