INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK65/35-XL

  • ERIKS:11671286
  • Hersteller:507545560000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.559 in
Außendurchmesser
78 mm
Außendurchmesser
3.071 in
Breite
35 mm
Breite
1.378 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
142000 N
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Referenzdrehzahl
4450 rpm