Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK60/25-TV-XL

  • ERIKS:11671283
  • Hersteller:NK60/25-TV-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53000 N
Statische Belastung
103000 N
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Referenzdrehzahl
4600 rpm