CHF 43.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 47500 N |
Statische Belastung | 90000 N |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |