CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.969 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Außendurchmesser | 2.441 in |
Breite | 35 mm |
Breite | 1.378 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 67000 N |
Statische Belastung | 132000 N |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |